text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Messschieber 536-221


Messbereich: 0-150 mm Genauigkeit: Werksnorm Genauigkeit: ±0,05 mm Skalenteilungswert: 0.05mm Inch-Metrisch: Metrisch L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C: 17 mm D: 16 mm E: 33 mm Lieferung: In soft case Gewicht: 150 g

Artikelnummer M5209.536.221
Länge (mm) 229
Genauigkeit (mm) 0.05
Messbereich (mm) 0 - 150
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 229
Genauigkeit (mm) 0.05
Messbereich (mm) 0 - 150
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Marke Mitutoyo

Artikelnummern

Artikelnummer M5209.536.221
EAN 4946368111278
UBB 240195245032
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 536-221
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.