Schnittwerkzeug
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
Gewindeschneiden
Schnittwerkzeug
5O071216
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
Facom Matrize 9 x 125
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5O071216
Ausführung
Gewindeschneideisen
Äußerer Durchmesser (mm)
25.4
Höhe
9
Gewindeart
Metrisch
Gewindegröße (metrisch)
9
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gewindeschneideisen
Äußerer Durchmesser (mm)
25.4
Höhe
9
Gewindeart
Metrisch
Gewindegröße (metrisch)
9
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Werkstoff Schneiden
Chrom-Vanadiumstahl
Flankenwinkel (°)
90
Schnittrichtung
Rechts
Gewindegröße (Zoll)
Andere
Marke
Facom
Type
Round Split Die
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend. HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²). Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser.
Artikelnummern
Artikelnummer
5O071216
EAN
3148511503003
UBB
500637615435
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
221.9X125