Zubehör
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Zubehör
8N393702
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
Facom Locking-Verlängerung 3/8 500mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8N393702
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
500
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
9.525
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
500
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
9.525
Vierkantstange
10 mm (3/8 Zoll)
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Marke
Facom
Type
Drive Locking Extension
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Totale Sicherheit: Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen des Steckschlüssels. Ausführung: glanzverchromt, mit phosphatiertem Verriegelungsring.
Artikelnummern
Artikelnummer
8N393702
EAN
3148510289502
UBB
500637377820
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
J.217RC