text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking Verlängerung 265mm

Artikelnummer 9W016923
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 265
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Ja

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 265
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Facom
Type 1000V Extension

Artikelnummern

Artikelnummer 9W016923
EAN 3148510579573
UBB 500637391433
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S.215AVSE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.