Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Zubehör
4V262237
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
Facom Locking Verlängerung 250mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4V262237
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Vierkantstange
12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Vierkantstange
12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Marke
Facom
Warennummer
82042000
Type
Drive Extension
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4V262237
EAN
3148510579504
UBB
500637391276
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
S.215