text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking Verlängerung 145mm

Artikelnummer 7A017395
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Facom
Type 1000V Extension

Beschreibung

Antriebsvierkant 1/2" - 12,7 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 7A017395
EAN 3148510579085
UBB 500637390286
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S.210AVSE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.