text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kugel-Senkschraubendreher-Bit 3mm 1/4“ Sechskant 25mm

Artikelnummer 1H973834
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 3
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 3
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 1H973834
EAN 3148510256320
UBB 500639101657
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr ETS.103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.