text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kreuzschlitzschraubendreher PH1 100mm Klinge 200mm

Artikelnummer 0G241389
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 100
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 1
Gewicht 75
Gesamtlänge (mm) 200
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Ja
Material Griff Holz
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Schlagkappe Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 0G241389
EAN 3148518696463
UBB 500638805092
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr ANP1X100SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.