Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4X936364
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
Facom Kreuzschlitzschraubendreher PH0 50mm Klinge 150mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4X936364
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Ja
Größe
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
50
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Ja
Größe
0
Gewicht
35
Gesamtlänge (mm)
150
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Material Griff
Holz
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm)
3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X936364
EAN
3148518696203
UBB
500638804004
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
ANP0X50SR