text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kompakt-Ratsche 1/4'' mit flexiblem Kopf 180


Artikelnummer 0F802525
Isoliert Nein
Gewicht 70
Durchmesser des Kopfes (mm) 18.5
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 70
Durchmesser des Kopfes (mm) 18.5
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Rückschwenkbarer Winkel (°) 6
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Ja
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Ja
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Marke Facom
Warennummer 82042000
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 0F802525
EAN 3662424052606
UBB 500573682639
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr R.180PB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.