text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombischlüssel 42401

Artikelnummer 8Q561487
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 50
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Länge (mm) 141
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 12.7
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Ja
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) 1/2 Zoll
Kopfbreite offenes Ende (mm) 28
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 19.5
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) 1/2 Zoll
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Marke Facom
Type Combination Wrench

Beschreibung

Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf. Um 15° abgeschrägter Ringkopf. Um 15° abgeschrägter Gabelkopf. Zollmaße: 1/8" bis 11/16". Ausführung: verchromt, satiniert.

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q561487
EAN 3148510999203
UBB 500638313618
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 39.1/2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.