Ringmaulschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
0G478733
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
Facom Kombischlüssel 15
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0G478733
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche
Bronziert
Gewicht
125
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
195
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
15
Schutz der Oberfläche
Bronziert
Gewicht
125
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Ja
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll)
Andere
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
15
Kopfbreite offenes Ende (mm)
35
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm)
27
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Marke
Facom
Type
Combination Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung.
Artikelnummern
Artikelnummer
0G478733
EAN
3148518664530
UBB
500638343243
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
440.15SR