text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Ringratschenschlüssel 6000 Joker SW 8 x 144


6000 Joker Ratschen-Ringmaulschlüssel, 8 x 144 mmPremium metrischer Ringratschenschlüssel von Wera: Alles, was ein Schraubenschlüssel kann und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Ein echter Joker! Die neue Generation von Ringratschenschlüsseln. Für Sechskant-Schraubenköpfe und Bolzen. Mit Haltefunktion durch eine Metallplatte im offenen Ende, di

Artikelnummer 81950.080.001
Länge
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 144
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 8
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) Andere
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 8
Kopfbreite offenes Ende (mm) 20
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 18
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 5.5
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) Andere
Modell mit Ratsche Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 6000 Joker

Beschreibung

6000 Joker Ratschen-Ringmaulschlüssel, 8 x 144 mmPremium metrischer Ringratschenschlüssel von Wera: Alles, was ein Schraubenschlüssel kann und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Ein echter Joker! Die neue Generation von Ringratschenschlüsseln. Für Sechskant-Schraubenköpfe und Bolzen. Mit Haltefunktion durch eine Metallplatte im offenen Ende, die das Risiko des Verlustes von Schrauben und Steckschlüsseleinsätzen reduziert. Das auswechselbare Metallplättchen im offenen Ende sichert mit seinen extra harten Zähnen Schrauben und Steckschlüsseleinsätze und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen des Schraubenkopfes verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit der Schraube oder dem Bolzen und reduziert so die Gefahr des Abrutschens. Ein Rückstellwinkel von nur 30° an der offenen Stirnseite verhindert ein zeitraubendes Drehen des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanismus an der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Die speziell konstruierte Geometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder ",Take it easy",: Farbcodierung nach Größe.

Artikelnummern

Artikelnummer 81950.080.001
EAN 4013288167309
UBB 500619992109
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 05073268001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.