text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Knarren 1/2


Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°. Umkehrung der Drehrichtung über Drehring. Länge: 400 mm (ermöglicht die Übertragung von mehr Drehmoment bei weniger Ermüdung).

Artikelnummer 6B436826
Isoliert Nein
Höhe 40
Gewicht 780
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Länge (mm) 404
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 40
Gewicht 780
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Länge (mm) 404
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Marke Facom
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 6B436826
EAN 3148510568300
UBB 500638647684
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr S.154
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.