text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kabelschneider 8-12mm 600mm Länge

Artikelnummer 8X160663
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 12
Isoliert Ja
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Ja
Auswechselbarer Schneidkopf Ja
Gesamtlänge (mm) 600

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 12
Isoliert Ja
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Ja
Auswechselbarer Schneidkopf Ja
Gesamtlänge (mm) 600
Aufbau/Bedienung Mechaniker zwei Hände
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Schlagschutz Nein
Schneidbacken austauschbar Ja
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 8X160663
EAN 3148512195207
UBB 500639214856
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 996A.12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.