Sleutelgereedschap
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
Montagematerialien und Werkzeug
Isolierung
8J328479
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
Facom Isoliermatte Gummi 60 DIDC 600 x 1000 x 3,2 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8J328479
Farbe
Red
Breite
600
Dicke (mm)
3.2
Länge (mm)
1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Breite
600
Dicke (mm)
3.2
Länge (mm)
1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht
Ja
Auf Rolle
Ja
Durchsichtig
Nein
Für Nennspannung bis zu (V)
1000
Für Durchschlagfestigkeit bis (kV)
1
Ausführung als Becken
Nein
Shore-Härte
60
Marke
Facom
Model
BC.VSE
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8J328479
EAN
3148510141503
UBB
500639862076
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
BC.20VSE