text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlag-Schlitzschraubendreher-Bit 2,5 x 14mm 5/16“ Hex 41mm

Artikelnummer 7W422476
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 14
Dicke der Klinge (mm) 2.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 14
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 14
Dicke der Klinge (mm) 2.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 7.94
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Facom
Warennummer 82078090

Artikelnummern

Artikelnummer 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr ENS.214
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.