text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Heavyweight Mallet Adaptable-Tip Stahl/Nylon Kopf Holzstiel 620g


207A: Kunststoffhämmer „Leichte Serie" mit Aluminium-Mittelstück. 208A: Kunststoffhämmer „Schwere Serie" mit Stahl-Mittelstück. Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen. Verfügbare Aufsätze: - Serie EA: Neopren. - Serie EB: Polyurethan. - Serie EC: Nylon.

Artikelnummer 4D512364
Ausführung Andere
Länge (mm) 323
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 40
Gewicht gesamt (g) 620
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Länge (mm) 323
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 40
Gewicht gesamt (g) 620
Auswechselbare Spitze Ja
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Nein
Mit Nagelhalter Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 4D512364
EAN 3148518595520
UBB 500639412518
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 208A.40CCA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.