text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Halbrundzange extra lang mit gerader Spitze 340mm

Artikelnummer 0W584639
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 350
Länge (mm) 340
Form der Kompression Andere

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 350
Länge (mm) 340
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 81
Mit Schrägschnittzange Nein
Breite des Kopfes (mm) 3
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 6
Marke Facom
Warennummer 82032000

Artikelnummern

Artikelnummer 0W584639
EAN 3662424010163
UBB 500639177806
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 185.34L
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.