Nedtrain Oud
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Grekröpfte Steckschlüssel
Drehstift
1U055101
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
Facom-Griff J.121AVSE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1U055101
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Plastik überzogen
Länge
205
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kaskade
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Plastik überzogen
Länge
205
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kaskade
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9.53
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
T-Griff mit Antriebsvierkant 3/8" - 9,53 mm. Verriegelung der Steckschlüssel und Antriebselemente durch Kugel mit Feder (16 N). Griffisolierung mit „Sicherheits"-Farbcode. Abmessungen: 205 x 165 x 35 mm. Gewicht: 380 g.
Artikelnummern
Artikelnummer
1U055101
EAN
3148510285818
UBB
500638626639
UNSPSC
27111708
Hersteller Artikel Nr
J.121AVSE
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen