text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Extra lange Halbrundzange mit 40° abgewinkelter Spitze 340mm

Artikelnummer 8I142384
Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 350
Länge (mm) 340
Form der Kompression Andere

Specificaties

Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 350
Länge (mm) 340
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 77
Mit Schrägschnittzange Nein
Breite des Kopfes (mm) 3
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 6
Marke Facom
Warennummer 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 8I142384
EAN 3662424010170
UBB 500639178069
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 195.34L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.