Flachzangen
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Flachzangen
1J110609
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
Facom ESD Kurze Flachzange 20 mm Backenlänge, gerade Spitze 135 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1J110609
Isoliert
Ja
Gewicht
75
Gesamtlänge (mm)
135
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
75
Gesamtlänge (mm)
135
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
20
Breite des Kopfes (mm)
9
ESD-geprüft
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
6
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1J110609
EAN
3148511759837
UBB
500639185643
UNSPSC
27112126
Hersteller Artikel Nr
431.E
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen