text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD Halbbündiger Kompaktschneider mit Kugelspitze 0,1-1,3 mm Draht 10,5 x 9,5 x 7 mm Backe 110 mm

Artikelnummer 3I130558
Isoliert Ja
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 10.5
Mit Abisolierfunktion Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 10.5
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 7
VDE-geprüft Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 3I130558
EAN 3148511752456
UBB 500637419093
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 406.E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.