text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom-Einsatz 11mm


OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232). Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde. In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich: Art.-Nr. JL.40E (7 - 15 mm) und Art.-Nr. JL.41E (16 - 24 mm). Ausführung: glanzverchromt.

Artikelnummer 5J109777
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 11
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 11
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 10.5
Für Schlagschraubendreher Nein
Marke Facom
Type Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 5J109777
EAN 3148510273914
UBB 500637746032
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr J.11HLA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.