Nedtrain Oud
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Maulschlüssel
Einmaulschlüssel
3D908453
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
Facom Einfacher Maulschlüssel 45.60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3D908453
Schlüsselgröße groß (mm)
60
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Breite des Kopfes groß (mm)
121.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselgröße groß (mm)
60
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Breite des Kopfes groß (mm)
121.5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einfache Gabelschlüssel: Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente. Beispiele: Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau. Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende: Aufbewahrung der Schlüssel auf Tafel oder Aufhängen, damit sie nicht verlorengehen oder herunterfallen. Um 15° abgeschrägter Gabelkopf. Metrische Abmessungen: 30 bis 75 mm. Ausführung: brüniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
3D908453
EAN
3148511053508
UBB
500638234673
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
45.60
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen