text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/40 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline


Aufnahme für auswechselbare Wendeplatten-WerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverriegelungkann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn eingesetzt werden Anzeigeabweichung ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.300.040
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 607
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 80 - 400
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 607
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 80 - 400
Breite des Kopfes (mm) 28
Größe des Anschlusses (mm) 14
Einstellung der Schrittweite (Nm) 20
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Ja
Länge Verlängerung (mm) 25
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 23
Mit Skala Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1660
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

Aufnahme für auswechselbare Wendeplatten-WerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverriegelungkann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn eingesetzt werden Anzeigeabweichung ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Artikelnummern

Artikelnummer G0603.300.040
EAN 4018754139552
UBB 500503929894
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 50181040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.