text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelzange mit Verriegelung 22mm Backenöffnung Isolierte Griffe Lack 185mm

Artikelnummer 7O615075
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Lackiert
Gewicht 225
Länge (mm) 185
Scharnier Durchgangsscharnier

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Lackiert
Gewicht 225
Länge (mm) 185
Scharnier Durchgangsscharnier
Länge der Backe (mm) 24
Max. Wangenöffnung (mm) 36
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 22
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Schlagschutz Ja
Anzahl der Einstellungen 12
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Höhe des Kopfes (mm) 48
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 7O615075
EAN 3148519079999
UBB 500637414201
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 181A.18G
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.