text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelringschlüssel 7/8X15/16

Artículo No. 8G432679
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 345
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 17.463
Schlüsselgröße klein (mm) 22.225
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein

Especificaciones

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 345
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 17.463
Schlüsselgröße klein (mm) 22.225
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) 7/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll) 11/16 inch
Kopfbreite klein (mm) 33.7
Breite des Kopfes groß (mm) 36.7
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Facom
Warennummer 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.7/8X15/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.