Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
7D765889
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
Facom Doppelringschlüssel 6X7MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7D765889
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
167
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
7
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
167
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
7
Schlüsselgröße klein (mm)
6
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1/4 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
1/4 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
10.7
Breite des Kopfes groß (mm)
12.2
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7D765889
EAN
3148516991577
UBB
500638500495
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.6X7