text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel VDE 2 E 15 mm


VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung

Article number
Länge (mm) 215
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 15
Schlüsselgröße klein (mm) 15
Packed per 1

Specifications

Länge (mm) 215
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 15
Schlüsselgröße klein (mm) 15
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 170
Warennummer 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Description

VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung

Article numbers

Article number G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6036510

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.