text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppelringschlüssel 2M 6 x 7 mm


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, metrisch ISO 1085, ISO 10104 und DIN 838 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 165
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (mm) 6
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge 165
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (mm) 6
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Anzahl der Punkte 12
Marke Bahco
Model 2M

Beschreibung

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, metrisch ISO 1085, ISO 10104 und DIN 838 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche

Artikelnummern

Artikelnummer L5030.006.007
EAN 7314151001209
UBB 203120117270
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2M-6-7

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.