Doppelringschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
5I600136
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
Facom Doppelringschlüssel 36X41MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5I600136
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
440
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
41
Schlüsselgröße klein (mm)
36
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
440
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
41
Schlüsselgröße klein (mm)
36
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße groß (Zoll)
1 5/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
53.7
Breite des Kopfes groß (mm)
61.7
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5I600136
EAN
3148516991140
UBB
500638499425
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.36X41