Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
8V530665
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
Facom Doppelringschlüssel 3/8X7/16
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8V530665
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
197
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
11.113
Schlüsselgröße klein (mm)
9.525
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
197
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
11.113
Schlüsselgröße klein (mm)
9.525
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
3/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
7/16 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
16.5
Breite des Kopfes groß (mm)
18
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8V530665
EAN
3148516990853
UBB
500638498682
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.3/8X7/16