Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
1S649028
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
Facom Doppelringschlüssel 27X32MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1S649028
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
353
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
32
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
353
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
32
Schlüsselgröße klein (mm)
27
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1 1/16 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
1 1/4 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
41.5
Breite des Kopfes groß (mm)
46.2
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
1S649028
EAN
3148516987792
UBB
500638498278
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.27X32