Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
6V431002
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
Facom Doppelringschlüssel 27X29MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6V431002
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
353
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
29
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
353
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
29
Schlüsselgröße klein (mm)
27
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1 1/16 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
1 1/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
41.5
Breite des Kopfes groß (mm)
46
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
6V431002
EAN
3148516990693
UBB
500638497858
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.27X29
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen