text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelringschlüssel 24X26MM

Artikelnummer 8F957800
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 328
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 26
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 328
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 26
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) 15/16 inch
Schlüsselgröße groß (Zoll) 1 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 37.2
Breite des Kopfes groß (mm) 41
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Facom
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 8F957800
EAN 3148516990341
UBB 500638497023
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 55A.24X26
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.