Doppelringschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
9C181795
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
Facom Doppelringschlüssel 1X11/16
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9C181795
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
345
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
1.588
Schlüsselgröße klein (mm)
25.4
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
345
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
1.588
Schlüsselgröße klein (mm)
25.4
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
5/16 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
39.7
Breite des Kopfes groß (mm)
42
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9C181795
EAN
3148516989987
UBB
500638496298
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.1PX1P1/16