Doppelringschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
0C147009
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
Facom Doppelringschlüssel 19X22MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0C147009
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
296
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
22
Schlüsselgröße klein (mm)
19
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
296
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
22
Schlüsselgröße klein (mm)
19
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
3/4 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
7/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
29
Breite des Kopfes groß (mm)
33.7
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0C147009
EAN
3148516989802
UBB
500638496033
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.19X22