Doppelringschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
0X386986
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
Facom Doppelringschlüssel 16X18
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0X386986
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
220
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
18
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
220
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
18
Schlüsselgröße klein (mm)
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
56
Höhe des Kopfes groß (mm)
67.2
Halbmond-Modell
Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll)
5/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
3/4 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
25.2
Breite des Kopfes groß (mm)
27.8
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
0X386986
EAN
3148511133804
UBB
500638585215
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
57.16X18