Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
4L825062
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
Facom Doppelringschlüssel 16X17MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4L825062
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
258
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
258
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Schlüsselgröße klein (mm)
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
5/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
11/16 inch
Kopfbreite klein (mm)
25.7
Breite des Kopfes groß (mm)
27
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4L825062
EAN
3148516989390
UBB
500638494889
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.16X17