Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
3F280829
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
Facom Doppelringschlüssel 15X17
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3F280829
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
220
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
220
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Schlüsselgröße klein (mm)
15
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
56
Höhe des Kopfes groß (mm)
67.2
Halbmond-Modell
Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll)
5/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
11/16 inch
Kopfbreite klein (mm)
25.2
Breite des Kopfes groß (mm)
27.8
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
3F280829
EAN
3148511133705
UBB
500638585058
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
57.15X17
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen