Doppelringschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
2W489018
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
Facom Doppelringschlüssel 14X17
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2W489018
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
191
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Schlüsselgröße klein (mm)
14
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
191
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17
Schlüsselgröße klein (mm)
14
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
54.5
Höhe des Kopfes groß (mm)
66
Halbmond-Modell
Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll)
9/16 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
11/16 inch
Kopfbreite klein (mm)
22
Breite des Kopfes groß (mm)
25
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2W489018
EAN
3148511133606
UBB
500638584895
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
57.14X17