Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
5G565633
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
Facom Doppelringschlüssel 13X15
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5G565633
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
191
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
15
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
191
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
15
Schlüsselgröße klein (mm)
13
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
54.5
Höhe des Kopfes groß (mm)
66
Halbmond-Modell
Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1/2 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
5/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
22
Breite des Kopfes groß (mm)
25
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
5G565633
EAN
3148511132807
UBB
500638584481
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
57.13X15