text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelringschlüssel 13/16X7/8

Műszaki adatok

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 300
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 22.225
Schlüsselgröße klein (mm) 20.638
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) 13/16 inch
Schlüsselgröße groß (Zoll) 7/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 29.9
Breite des Kopfes groß (mm) 32.2
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3V986858
EAN 3148519376883
UBB 500638504299
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.13/16X7/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.