text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelringschlüssel 12X13MM


Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.

Artikelnummer 6H786011
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 218
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 218
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) 1/2 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll) 1/2 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 19.5
Breite des Kopfes groß (mm) 21.5
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Facom
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 6H786011
EAN 3148516989048
UBB 500638493485
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 55A.12X13
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.