Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
9D534606
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
Facom Doppelringschlüssel 11X13
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9D534606
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
165
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
165
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
13
Schlüsselgröße klein (mm)
11
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
43.8
Höhe des Kopfes groß (mm)
55.3
Halbmond-Modell
Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll)
7/16 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
1/2 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
18.2
Breite des Kopfes groß (mm)
21.1
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9D534606
EAN
3148511132401
UBB
500638584226
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
57.11X13