Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
5N957269
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
Facom Doppelringschlüssel 11/32X13/32
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5N957269
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
197
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
10.319
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
197
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
10.319
Schlüsselgröße klein (mm)
8.731
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
11/32 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
13/32 inch
Kopfbreite klein (mm)
15.5
Breite des Kopfes groß (mm)
18
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Zollmaße: 1/4" bis 1 1/4". Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
5N957269
EAN
3148516987280
UBB
500638492800
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.11/32X13/32
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen