text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelringschlüssel 10X12


Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.

Artikelnummer 9X452799
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Schlüsselgröße klein (mm) 10
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 33
Höhe des Kopfes groß (mm) 44.2
Halbmond-Modell Ja
Schlüsselgröße klein (Zoll) 3/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll) 1/2 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 15.2
Breite des Kopfes groß (mm) 18
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Facom

Beschreibung

Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind. Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.

Artikelnummern

Artikelnummer 9X452799
EAN 3148511132005
UBB 500638584069
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 57.10X12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.