Doppelmaulschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Maulschlüssel
Doppelmaulschlüssel
3B138833
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
Facom Doppelmaulschlüssel 18X19MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3B138833
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
19
Schlüsselgröße klein (mm)
18
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
19
Schlüsselgröße klein (mm)
18
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
3/4 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
38
Breite des Kopfes groß (mm)
42.5
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
Marke
Facom
Model
EXTRA-SLIM
Type
Open End Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gabelschlüssel, „extrafein": um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit. Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern. Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe. Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
3B138833
EAN
3148510971001
UBB
500638241017
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
31.18X19