Ratschenschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Ratschenschlüssel
0J937543
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
Facom Ring Ratschenschlüssel 12 x 13mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0J937543
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
141
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
11
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
141
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
11
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
11/32 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
25.4
Breite des Kopfes groß (mm)
25.4
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0J937543
EAN
3148511166475
UBB
500638545870
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
70A.11